現場監督
現場監督の フォークリフト用電装
現場監督の フォークリフト用ライト
現場監督 ワーニングLED ストレートライン ドローイングランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23982186
品番
D-2221
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途
事故防止LED描画ブルーライト
質量(g)
約460※取り付けブラケット含む
電圧(V)
DC10〜80
消費電力(W)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×113×60※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×113×60
明るさ(Lm)
600
防水性
IP67
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。※環境光によって投影できない場合があります。※本製品の取り付け位置(高さ)は2〜3mで設計されています。高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。