現場監督
現場監督の フォークリフト用電装
現場監督の フォークリフト用ライト
現場監督 ワーニングLED セミサークルライン ドローイングランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23982204
品番
D-2223
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途
事故防止LED描画ブルーライト
質量(g)
約480※取り付けブラケット含む
電圧(V)
DC10〜80
消費電力(W)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90
明るさ(Lm)
400
防水性
IP67
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。※環境光によって投影できない場合があります。※本製品の取り付け位置(高さ)は2〜3mで設計されています。高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。