直接照明としても間接照明としても使えます 3段階の調光 シンプルなデザイン 軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト) LED電球は省エネ長寿命 消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。