仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン色ブルー耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応