仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのない水栓(ストレート水栓)、内ネジ式の泡沫水栓、角型や楕円形の水栓、シャワー付き水栓やセンサー付き水栓などの特殊な水栓材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、ヤシ殻活性炭耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16~19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓(※先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。)