5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
これまでは数千円の高い浄水器を取り付け、数ヶ月おきにカートリッジを交換していましたが、よくよく考えると本体はずっと取り付けたまま。そちらの衛生状態が気になり、この使い捨てタイプを高頻度に取り替えることにしました。2種類の浄水器をまとめ買いして綺麗な水で満足です。
価格から色々試してこの商品に落ち着き定期購入しています。