NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23983866
品番
NJ2313EAT2XC3
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
幅(mm)
48
外径D(Φmm)
140
内径d(Φmm)
65
すきま記号
C3
材質(保持器)
樹脂保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方