※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
23990296
品番
CLK2GA40-100-B-P4DWSES
参考基準価格(税別)
¥37,350
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
仕様
(-) 金具なし
オプション
(-) 金具なし
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
リード線(m)
(SE) 0.3
ポートの向き
(-) ポート:上
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P4DW + スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード