NB-254BK-POM 荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ 23991765 NB-254BK-POM 荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ 23991765

荷締めベルト 樹脂バックル

(99件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23991765 品番 NB-254BK-POM
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。

端末仕様アジャスター 幅(mm)25 ベルト色 ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)10 破断荷重(kg)50 材質(ベルト)ポリエステル 材質(止具)POM
注意
※本製品は荷物の固定専用です。けん引や吊り上げ(下げ)には絶対に使用しないで下さい。
※使用前にベルトやバックルに傷や破損が無いか必ず確認して下さい。
※万が一傷や破損を発見した場合は絶対に使用しないで下さい。
※荷締めの際にベルトが荷物の鋭角な場所にあたる場合は、破断しないように別売のパッド等の保護具を当てて下さい。
※ベルト同士を結んでの使用は能力が大幅に低下するので絶対にしないで下さい。必ず使用荷重内で使用して下さい。
※破断荷重は測定値であり保証値ではありません。

商品説明動画

【荷締めベルト 樹脂バックル 】 軽量物の荷締めに.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23991738
2026-02-03
用途:
商品の滑落防止

取り外しが簡単で耐久性もあり使い勝手が大変良い商品です

2025-09-11
用途:
スピーカーの転倒防止用

スピーカの転倒防止用に使用したので、耐荷重は問題にならなかった。
3メートルで十分だったが、4メートルのものを切断し。切断面を火であぶった。 この用途では十分な品質だった。

1人が参考にしています
2025-08-09
用途:
テレビの耐震仮対策

85Vサイズのテレビの耐震対策で、恒久対策ではパイプで固定するつもりですが、それを実施するまでの間の仮対策で購入しました。
安物の固定ベルトを買うよりも本品はさらに安く、品質的にも良い物だと思います。

対象商品:
23991765
2026-03-06
用途:
自宅にて使用
ほそや運送 様 (運輸・通信業)

期待以上の商品でしたので、また購入したいと思います。

対象商品:
23991738
2025-05-27
用途:
ルーフキャリア用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンプに行く時にルーフキャリアを使用するのですが固定用ベルトとして使用しました。扱いやすく便利です。

2025-05-01
用途:
軽トラ荷しばり
製造業

カムバックル式のつもりで購入しましたが違っていました。でもこちらの方が安いし使いやすいので今後もこのタイプを購入したいです。

2025-04-02
用途:
荷物の運搬
不動産業

黄緑色のものは、暗い所でライトの光が当たった時によく反射して目立ちます。特に書いてありませんが、反射素材なのかも知れません。

2024-12-07
用途:
段ボール箱の梱包(定期的に使うのでテープで止めたくない)
サービス業

定期的に使う物の段ボール箱の梱包に使用
ちょっとベルトが長すぎるが(2m)「大は小を兼ねる」で使用しています
長さの微調整がやりにくいですが、そこは慣れですね
使用用途と値段からすると満足な商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03
質問:
ベルト厚を教えて下さい。
回答:
ベルト厚:約1.1mm です。
2021-01-28
質問:
ワンタッチでカチッと操作できるものでしょうか。
回答:
ワンタッチで操作可能でございます。
2人が参考にしています
2021-01-28
質問:
耐熱温度のデータはありますか。
回答:
耐熱温度のデータはございません。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
オス側のバックルにベルト調節・固定の機能があるのでしょうか。
回答:
オス側のバックルにベルト調節・固定の機能がございます。
1人が参考にしています
2021-01-28
すべてのFAQを表示する

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする