BRAND
BRANDの 分析・環境・測定器具
BRANDの 分光光度計
BRANDの 分光光度計セル
UV用 標準(マクロ)ディスポセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
23991783
品番
759170
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています.
10mmの標準光路長です。
耐薬品性に優れています。
TGK品番
814-22-35-11
種別
可視光線用
材質
UV-Polymer
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
2.5〜4.5
摘要
標準型
測定範囲(nm)
220〜900
標準偏差(nm)
240<±0.007、300<±0.005
窓寸法(縦×横)(mm)
(透過窓)10×35
光路幅(mm)
10