3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本)
注文コード
23992063
品番
SKYL0300P19NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
3
アズワン品番
61-8507-43
長さ(inch)
19_1/2
材質
ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)
最高使用温度(℃)
80
推奨交換差圧(MPa)
0.14〜0.21