曜日別特売
CLK2GA50TN-100Y-F-P5DWL ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50TN SMC 23993078

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23993078品番CLK2GA50TN-100Y-F-P5DWL
参考基準価格(税別)¥50,270販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする