3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
3M ラボスケールフィルター NT-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
23993305
品番
NT02T020T0FC 3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
2
トラスコ品番
795-7319
材質
本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン
最高使用温度(℃)
80
材質(Oリング)
EPR
アズワン品番
62-8979-55
長さ(inch)
2
推奨交換差圧(MPa)
0.14〜0.21