3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の ディスクタイプ
3M ラボスケールフィルターディスク BNAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40枚)
ろ過精度(μm)
0.2
注文コード
23993628
品番
NM04708 BNA020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度(μm)
0.2
材質
ポリエーテルスルホン
ディスク径(Φmm)
47
最高使用温度(℃)
80