Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の ディスクタイプ
3M ラボスケールフィルターディスク DPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
ろ過精度(μm)
10
注文コード
23993822
品番
NM04711 BF100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度(μm)
10
トラスコ品番
795-6959
材質
ポリプロピレン
ディスク径(Φmm)
47
最高使用温度(℃)
80