充電式刈払機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23996638 品番BK-1801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業

バッテリー電圧(V)18 質量(kg)2.6(金属8枚刃使用時)、2.5(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 電圧(V)DC18 回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197〜1497×191×322 ハンドルループハンドル(あんぜんロータ使用時) 連続使用時間(分)約50(金属8枚刃使用時)、約40(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)4000
注意
※質量には刈刃カバー、肩掛けバンド、コードは含まれていません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

リョービガーデンツール18V充電シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52957232
2019-05-14
用途:
雑草の除去
不動産業

従来よりエンジン式の刈払機を使用していますが、混合ガソリンを作ったり、エンジンがかかりにくいなどの面倒くささがあり、本機は主に庭の草刈り用として購入しました。気軽に使えるので便利ですが、エンジン式に比べるとパワーの差は否めず、また回転数の調整がしにくいのが難点です。草丈が高くならないうちに草刈りをすればよいのではないかと思っています。工具の収納部が付いているのは良いアイデアだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする