充電式バリカン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23996647 品番BB-1800
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです
●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです
●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです
●リチウムイオン電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です
●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチで調節が可能です
●別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 刈込み幅(mm)160(両刃駆動) ストローク数(min-1)1250 充電時間(分)約60分 刈込高さ調整15・20・25mm 充電器形名BC-1801L(入力電源100V) バッテリーリチウムイオン(B-1815L) 付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1 質量(kg)1.2(電池パック取付け時) 用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み 材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA 電源(V)DC18 型番BB-1800 電源タイプ充電式 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた芝の刈込みはしないでください
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください
※本機は雑草や小枝の刈込みには使用しないでください
※刈込み中にブレードを無理に押し付けたりしないでください
※本機を使用する前に小石や枝などの異物を取り除いてください

商品説明動画

リョービガーデンツール18V充電シリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23996647
2019-08-28
用途:
芝の際刈り
農・林・水産業

バリカンは際を刈る場合なは大変都合がよい。しかし、平面を刈る場合は、他の芝刈りに変更して作業したほうがはかどります。

対象商品:
23996647
2016-10-04
用途:
芝刈り

特に問題なく使用中です。
バッテリーの持ちも適度な時間で、飽きるころに止まります。
あとは、消耗品の持ち次第ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする