BHT-1800本体のみ 充電式ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ 18V 23996683

充電式ヘッジトリマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23996683 品番BHT-1800本体のみ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式
より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル
リチウムイオン電池18V
刃物位置調節機能付
刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)(枝径)15 刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 タイプ本体のみ(バッテリー・充電器別売) 駆動方式(刈刃)両刃駆動 充電器形名- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171 バッテリー- 付属品刃物セット/刃物カバー(本体取付)、チップレシーバ 質量(kg)2.2
注意
※BHT-1800本体のみはバッテリー、充電器は別売りです。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

リョービガーデンツール18V充電シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23996674
2017-10-19
用途:
木の枝払い
有限会社弘洋建設 様

充電がもたず、充電器購入。しかし、30分くらいしか持たない。それでは、作業終わらず不便。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする