充電器 BC-723

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23996735 品番6407021
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

7.2Vニカド電池用の充電器です
サイズ:幅140×高さ55×奥行80mm
質量:270g
材質:PC
原産国:中国

用途7.2Vニカド電池の充電 適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KT タイプ7.2Vニカド電池用充電器 電圧(V)DC7.2 適合バッテリ(ニカド)B-7215・B-7220F 充電時間60分(1500mAh)、80分(2000mAh) 充電時間(分)60(1500mAh)、80(2000mAh) 適合バッテリーB-7215・B-7220F
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※充電中は充電器本体に多少の熱を持ちますが性能には影響ありません
※充電中にテレビやラジオなどに雑音が入ったら充電器をテレビ・ラジオから離すか、別のコンセントを使用してください
※充電完了後は必ず充電器から電池パックを取り外してください
※充電の際は電池パックを奥まで確実に差込んでください(奥まで確実に差込まないと充電できない場合があります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23996735
2020-06-12
用途:
インパクトドライバーの使用時
サービス業

RYOBIのインパクトドライバーのケースにも収まりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする