HA-50P3S(D) 高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 23996832

高圧釘打機(スーパーネイラ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23996832 品番HA-50P3S(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,500

『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ付
2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、
杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備!
先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!

付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース トラスコ品番783-2460 質量(kg)1.3 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)1.2〜2.3(約12〜23kgf/cm2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×274 適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50 使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ 装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ 装填数ピン:100本(最大約130本)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23996832 HA-50P3S(D) 52249384 HA-50P4(D) 高圧ピンネイラ 15〜50mm MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧ピンネイラ 15〜50mm MAX(マックス)[事務用品・工具] 1台 58,980 税込64,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする