HN‐50N2(D) 高圧釘打機(スーパーネイラ) マックス 23996848

高圧釘打機(スーパーネイラ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23996848 品番HN‐50N2(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000

AEROSTAR(エアロスター)
2種類のノーズトップを付け替えるダブルノーズトップ方式で108種類の釘に対応!
風量調整つきのエアダスタで木屑の飛びすぎ・舞い上がりを防止
在来・2×4から、軒天・鋼製束施工まで。

付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 仕様ネイル送り機構:フィードピストンバネ送り方式、使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) トラスコ品番485-4535 質量(kg)1.8 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)1.2〜2.3(約12〜23kgf/cm2) バルブ機構ヘッドバルブ方式 マガジン機構マガジンキャップ開閉方式 ネイル装填本数100本、200本、250本、300本、400本 ネイル足長さ(mm)19/27/32/38/42/45/50、(プラシート連結)19〜50、(ワイヤ連結)32〜50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×277 使用ホースマックススーパーエア・ホース/内径5mm以上、長さ30m以内 使用コンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ 装備品コンタクトトップ、ノーズトップS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする