HN-90N4(D) 高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 23996857

高圧釘打機(スーパーネイラ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23996857 品番HN-90N4(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥144,000

AEROSTAR(エアロスター)
高効率エンジンで打ち込みパワー15%UP!(当社従来機比)
ドライバ出量UPで斜め打ちもしっかり沈む!
エアダスタ、新ギザノーズ、新マガジン搭載

付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース トラスコ品番783-2478 質量(kg)2.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)1.2〜2.3(約12〜23kgf/cm2) ネイル装填本数120本、150本、200本、250本、300本 ネイル足長さ(mm)45、50、57、65、75、90 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×129×298 使用ホースマックススーパーエア・ホース、内径5mm以上/長さ30m以内 使用コンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする