TKTB05AXK Bluetooth搭載 FMトランスミッター AUX出力付 多摩電子 23998546

TKTB05AXK Bluetooth搭載 FMトランスミッター AUX出力付 多摩電子 23998546 TKTB05AXK Bluetooth搭載 FMトランスミッター AUX出力付 多摩電子 23998546

Bluetooth搭載 FMトランスミッター AUX出力付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23998546 品番TKTB05AXK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetoothに対応しているスマートフォンなどの音楽を完全ワイヤレスでカーFMラジオに送信できる。
スマートフォン・タブレットが充電できる2.4A出力のUSBポート搭載。
プッシュ式の周波数選択スイッチを採用、シガープラグは上下180°可動。
入力/出力可能なAUXポート搭載。AUXケーブル付属。

用途iPhone・iPod・iPad・スマートフォン・タブレットPC・MDプレーヤー・CDプレーヤー ブラック 出力(USB・最大)5V/2.4A 対応(プロファイル)A2DP/AVRCP 電源電圧(V)DC12/DC24 送信周波数(MHz)88.0/88.2/88.4/88.8(4ch) ポート(AUX)音声入力/音声出力
注意
※用途に関して、本製品は全ての機器のAUX出力を保保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする