充電式クリーナー 18V カプセル式

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23999666 品番 CL181FDRFW
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。

商品タイプ本体+バッテリー 付属品高機能フィルタ・ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル、バッテリBL1830B・充電器DC18RF付 長さ(mm)999 幅(mm)114 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)152 電圧(V)直流18 本体寸法(mm)476 スイッチ形状押しスイッチ 吸込仕事率(W)強:37/標準:10 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)約20/40(強/標準) 使用電池リチウムイオンバッテリ バッテリー容量(Ah)3 集塵方式カプセル集じん式 充電時間(分)22(目安) スピード調節2段階 適合バッテリーBL1830B 集じん量(L)0.65
注意
※連続使用時間はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
一般的な床掃除
有限会社マスタック 様

紙パック式ではない方を購入したのでごみは捨てやすいが、フィルター掃除が面倒、そのままでも吸引力はあるので問題はない。
その分リーズナブル
電池パックの寿命がどのくらいなのか心配なので替えの電池購入した。
電池は容量別に揃っていた。使いやすいです、

2025-11-25
用途:
絨毯敷きの床掃除
アツデン株式会社 様 (製造業)

吸引力はそこそこです。女性には少し重い。仕方のないことですが、本体の横から出る風が冬は寒いです。ノズルがもう少し長いと(調整ができると)もっと使いやすいです。毎日の掃除向きのスペック。

2025-04-24
用途:
施設内清掃
社会福祉法人円融会 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて作業がしやすい。コンパクトサイズで場所を取らない。

対象商品:
23999666
2024-06-18
用途:
床掃除
教育・研究機関

以前のものと比べると多少重い感じはあるが、吸込み力もバッテリ―持ちも良いと思います。

対象商品:
23999675
2021-04-27
用途:
作業場の掃除
教育・研究機関

2つ目の購入です.パワフルで軽くて使いやすいです.

対象商品:
23999675
2021-01-12
用途:
床面、階段の平面、すみ角の清掃
サービス業

音が静かで吸塵力があり使い易い。
スキマノズルのロングタイプがあれば車の室内の手が入らない処の清掃が出来る。

車のシートやカーペットの汚れが落とせるリンサー機能がある簡易型が出来ないか

対象商品:
23999666
2020-11-20
用途:
管理棟の清掃
株式会社士幌町振興公社 様 (製造業)

吸引力は十分あり、満足しています。音はやや大きめです。充電器が重いので、本体が重い割には、先端が軽く、バランスが安定しないので、腕が疲れやすいかもしれません。
やはり、お値段もいいですが、某有名メーカーには敵わないかなと思います。

対象商品:
23999666
2020-07-04
用途:
うちの掃除用
製造業

色々考えたがこいつに決定。
某メーカー品と比較したがこちらに決定
サイクロンアタッチメント取り付けで無敵

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする