用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に
(パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)