曜日別特売
JV101DZ 充電式ジグソー 本体 マキタ 23999727

充電式ジグソー 本体

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード23999727品番JV101DZ
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。

バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売
※1充電当たりの作業量はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※振動3軸合成値はEN60745-2-11規格に基づき測定。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23999727
2017-03-22
用途: 木の加工

棚の作成時に使用したが、非常に使いやすい物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする