充電式噴霧器

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23999894 品番MUS155DSH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!

用途
家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
除草作業に
バッテリー電圧(V)直流18 バッテリー容量(Ah)1.5 タンク容量(L)15 充電時間(分)30※目安 バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1815N) 付属品バッテリBL1815N、充電器DC18SD、2頭口ノズル、除草ノズル、背負いバンド 本体寸法(mm)250×370×550H 吐出量(L/min)約1.1(2頭口ノズル)、約0.8(除草剤ノズル) 最高圧力(MPa)0.5 作業量(目安)約30〜120分 質量(kg)5.0(バッテリ含む、噴口・墳霧管含まず) 種類充電式 電源(V)直流18 商品タイプ本体+バッテリ付き
注意
※作業量(目安)はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-11
用途:
防除、消毒
農・林・水産業

総じて使いやすいがダメな点もある。
以下の点は注意
 この型は圧力が高めの設定だが、高圧はバッテリーのもちが悪すぎる。フル充電から45Lを撒ききれない時もある。I時間持たないら、バッテリーが別途必要かな。タンクに薬剤が残ってしまう時何とも面倒。バッテリー一つぶんで終わらせられる作業範囲が狭い。これなら高圧はいらなかったなと後悔。
 また、ダイアルが簡単に動いてしまう。農作業で少し混み合った畝間を歩く際に、なすやきゅうりのつるにさわって簡単に圧力が切り替わる。使用中はかなり苛立つ。
 全ての噴霧器に言えるが、中身が入った状態での自立バランスが悪い。重心が高いので車で運ぶ時こける。

1人が参考にしています
対象商品:
23999912
2021-08-22
用途:
除草剤散布
運輸・通信業

今まで使っていた噴霧器より作業しやすく、作業後に洗うのも楽でした。

2人が参考にしています
対象商品:
23999894
2021-06-22
用途:
水田畦畔灯の除草剤散布
農・林・水産業

充電時間及び使用時間も満足していますが、薬剤を入れてトラックで運ぶ時の安定が悪いのが残念です。

対象商品:
23999912
2017-12-20
用途:
除草剤散布と野菜の消毒薬散布
谷田部農園 様 (農・林・水産業)

バッテリーの取り出し時、右手を添える際に指が太い為指がはいらないので改善必要です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする