充電式噴霧器 本体

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23999928 品番 MUS156DZ
参考基準価格(税別)¥77,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!

用途
家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
農作物の殺菌、消毒に
タンク容量(L)15 本体寸法(mm)250×370×550H 吐出量(L/min)約1.3(2頭口ノズル)、約0.8(除草剤ノズル) 最高圧力(MPa)1 作業量(目安)約45〜300分 質量(kg)5.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 商品タイプ本体のみ
注意
※本体のみ。バッテリ、充電器別売
※作業量(目安)はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23999928
2024-06-20
用途:
果樹、野菜の消毒
農・林・水産業

今までの充電式の噴霧器に比べパワーがあり作業時間が短縮できました。
また、電池交換ができるので、多量の噴霧が一気にできます。

対象商品:
23999903
2024-02-02
用途:
除草剤散布
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

現在所有している マキタの充電用電池が使用できる。経済的である。噴霧器も軽くて よく噴霧できる。

1人が参考にしています
対象商品:
23999928
2023-03-30
用途:
除草剤散布
三浦 様 (農・林・水産業)

エンジン除草機からの代替での購入
圧力が1g対応ですのでエンジン除草機と同じ圧力です。
エンジンは10リッターでしたの15リットルタイプを購入しました、
軽いし静かバランスが良い

2人が参考にしています
対象商品:
23999903
2022-11-03
用途:
除草剤の散布
前田建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

仕事場にて使用中、背負うときに多少ふらつきながらも手動式よりスピードは上がりました。
バッテリーは6.0Aを2コ交互に運用しています。ノズルの使い勝手が今ひとつなので-1です。

対象商品:
23999903
2022-07-09
用途:
1.5fの稲作周辺の草刈作業の補助として使用。
農・林・水産業

バッテリー駆動法式なので軽いの特徴、15g用を購入しましが、噴霧能力もそこそこ有り、農薬散布や除草剤散布に役立ってます。まだ1年使ってませんがバッテリーの持ちも予想以上に有りますが、予備を持つことをお勧めします。充電器が別売りなのが難点。

対象商品:
23999928
2020-05-28
用途:
圃場除草

丸山霧太郎から後継機種として使用してます。噴霧圧調整が良く効き、効果的な作業が出来ています。

3人が参考にしています
対象商品:
23999903
2018-11-30
用途:
庭木の害虫駆除と作物の養分補給
株式会社近文 様 (建設業・工事業)

庭木の害虫駆除と作物の養分補給、散水作業に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
23999903
2018-04-22
用途:
除草剤散布
サービス業

従来手動式を使っていたが、本器に代えて非常に楽になった。軽量カップが本体蓋に取り付けられるようになっているのは便利。薬液の濃度を簡単に知る表が取説についているのも便利だが、本体にも貼ってあればもっと良い。残念なのは、適当なノズルが付属していないため、高所や遠方に散布することができず、高木の毛虫対策の薬剤散布ができないこと。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする