マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 充電式マルチツール
充電式マルチツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24000375
品番
TM30DSH
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
振動数(min
-1
)
6000〜20000
充電時間(分)
22(目安)
角度(°)
(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス
本体寸法(mm)
277
変速段数
無段
接続
集じん機に接続可能
作業量(目安)
約12(1充電当たり)
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
適合バッテリー
A-59841,A-59863
注意
※1充電当たりの作業量は、バッテリの充電状態や作業条件により異なります。