TM30DZ 充電式マルチツール 本体 マキタ 24000384

充電式マルチツール 本体

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24000384品番TM30DZ
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

切断、剥離、研削
(1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。
(2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定)
(3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。
10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)
注意
※本体のみ。バッテリ、充電器、ケース別売
※1充電当たりの作業量は、バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24000384
2024-02-19
用途: サッシ工事
サッシのさとう建設業・工事業

今まではコンセント式を使用していましたが、電源の無い所もある、10.8Vクラッチ付きを使っていたのでコレにしましたコンセント式よりパワーが落ちるげど軽くて使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 24000384
2021-07-16
用途: 庭のツツジの枝切り
医療・福祉・介護関連業

植えて40年のツツジと戦っている。ノコギリよりさすがに早い。が、5cm以上の太い枝は無理だったので、電動丸鋸買いました。

2が参考にしています
対象商品 : 24000384
2020-10-04
用途: 木工作業全般
雄工房サービス業

堅木、軟木はまだまだ試していないので分からない
コンパネはよく切れる

2が参考にしています
対象商品 : 24000384
2018-06-17
用途: 切断作業
農・林・水産業

バッテリーと充電器が付属していない。コードタイプにすればよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする