マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの ワークライト
充電式LEDワークライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24000515
品番
ML103
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射!
高輝度LED
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
4.0、1.5
連続使用時間(時間)
約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)
連続使用時間(分)
約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)
バッテリー
リチウムイオン
寸法(mm)
54×77×28
能力
照度240ルクス以上(100ルーメン)
適合バッテリー
BL1015、BL1040B
質量(kg)
0.06(バッテリ除く)
注意
※バッテリ、充電器別売
※ルクスは光源より先方約50cm
※連続使用時間は、バッテリの充電状態や使用条件により異なります。