534634 LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 24000558 534634 LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 24000558 534634 LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 24000558 534634 LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 24000558

LEDツインストロボマーカー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24000558 品番 534634
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

LEDツインストロボマーカー登場!
左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!

LED色ホワイト ホワイト 定格電圧(V)DC12/24 寸法(mm)87×26×高さ17 ねじピッチ(mm)80 ねじ寸法(mm)Φ4 定格電流(mA)約120 電球の種類LED
注意
※本製品は完全防水ではございません。あくまで生活防水程度となります。

商品説明動画

ツインストロボ左右ランダム点滅
この動画は、10人が参考にしています。
ツインストロボ左右同時点滅
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24000524
2023-05-02
用途:
クレーン走行時の先端注意対策
建設業・工事業

すごく明るく存在感をアピールしてくれるので安全注意にすごく助かります。
今回で三個目ですがまた二個追加注文します

1人が参考にしています
対象商品:
24000585
2023-02-06
用途:
特装車へ取付
その他業種

適度なサイズ感で、グリル内などに違和感なく仕込めます。
LEDならではの発光特性で昼間でもかなり明るく感じます。

対象商品:
24000567
2022-09-24
用途:
トラックの後方に
その他業種

防水加工も問題なし。 昼間でもよく光り、認識できます。

1人が参考にしています
対象商品:
24000567
2022-03-28
用途:
防犯
製造業

パトカー、消防車並みに明るいと思います。
気に入りました。

対象商品:
24000524
2021-07-20
用途:
機械の製作のエラー表示に
農・林・水産業

コンパクトでボルトが付いているので取り付けし易い、また明るさが強くエラー表示に最高です。

対象商品:
24000533
2020-01-19
用途:
回転灯に、
井澤農場 様

回転灯のギヤー、なめてしまったので内部を取り外し2個、前後だけでは横が弱いかと3個で3角形にして組み込みました。賑やかで明るく、満足してます。カバーがオレンジ色なので、白色があればもっと明るいかもしれません。

対象商品:
24000524
2018-12-12
用途:
足下警告灯

非常に明るい。左右交互の点滅は海外のパトカーのストロボような不規則な点滅です。
定格電圧はDC24Vとの商品説明だったが、届いた商品は12V/24V共用となっていたので、商品説明表示の変更をお願いしたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
すぐに修正させていただきました。
ありがとうございました。

対象商品:
24000567
2018-02-09
用途:
警報アラームで発光
宮崎ガス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

購入時はそうでもないだろうと、思っていましたが、予想以上の光量で大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする