曜日別特売
523844 ウレタン入り泥除け「綺羅」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 24000655

※色イメージ

ウレタン入り泥除け「綺羅」

(15件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ブルー/ホワイト注文コード24000655品番523844
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!

用途
外装パーツ
ブルー/ホワイト幅(mm)430材質PVC/ウレタン高さ(mm)400タイプダブルステッチ色(本体)ブルー/ステッチ:ホワイトステッチ幅(mm)約40
注意
※車種によっての商品照会は不可となっておりますので現車の幅をご確認の上お求めください
※ステッチ幅(縁取り)は40mmです
※裏地は黒色のみとなっております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24000892
2024-08-23
用途: トラックの泥除け
株式会社大石鋼業サービス業

規制サイズ?なので安価で早く入手できた。今の所、特に問題なし。

対象商品 : 24000962
2024-03-21
用途: トラックの泥除けに
運輸・通信業

今の泥除けが干からびて変色してみすぼらしいので購入しました。
値段が高いだけあって丈夫なイメージです。
経年劣化で変色しないことを願うばかりですが。

対象商品 : 24000768
2023-02-01
用途: トラックに装着

生地がしっかりしているのと艶のある色なので、トラックに装着したらとても映えます。

1が参考にしています
対象商品 : 24000707
2023-02-10
用途: 車泥よけ
運輸・通信業

スタンダードで尚且高級感もありとても気に入ってます。

対象商品 : 24000698
2023-01-26
用途: トラック架装時の装飾に
宮崎車体技術自動車・二輪車・自転車関連業

車両後部のタレゴム代わりに使用させていただきました。
他より安く購入できたので助かりました。

対象商品 : 24000612
2022-08-29
用途: 自社トラック装着する
株式会社阪口興業建設業・工事業

装着感バッチリでとってもいい感じですね。また別の色も頼みたいくらいです

対象商品 : 24000673
2022-07-21
用途: トラックの架装
M's Design製造業

問題なく、架装出来た。梱包についても丁寧であった。

対象商品 : 24000637
2021-11-15
用途: 会社の車の泥除けを、この商品で統一しています
株式会社西川管工電気・ガス・熱供給・水道業

会社のダンプの泥除けを統一しています 13台全てこの商品です  ぱっと見 綺麗なので 統一感も出て気に入ってます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする