曜日別特売
CLK2PC40-75YA-F-P ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC40 SMC 24000848

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付注文コード24000848品番CLK2PC40-75YA-F-P
参考基準価格(税別)¥37,730販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートの向き(-) ポート:上/バイパス配管:左ロック(F) 前進方向ロックオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする