曜日別特売

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC40

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートの向き
ロック
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24000769CLK2PC40-100YA-B-P(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付100
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000778CLK2PC40-100YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付100
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000787CLK2PC40-125YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付125
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000796CLK2PC40-150YA-B-P(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付150
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000805CLK2PC40-150YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付150
38,720
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000814CLK2PC40-50YA-B-P79WSES(-) ポート:上(B) 後退方向ロックD-P79W+スイッチ取付ロッド付50
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000823CLK2PC40-50YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付50
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000839CLK2PC40-75YA-B-P(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付75
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000848CLK2PC40-75YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付75
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする