ビルパール厚手 NP

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24001197 品番 No.002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

家庭用から作業用まで幅広く使えます。
暖かい裏毛つき。
防カビ衛生加工。
非フタル酸エステル系可塑剤使用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズM 全長(cm)31 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質(表)塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)、(裏)綿、レーション(植毛) バイオレット 厚さ(mm)0.45〜0.5 入数(双)1 タイプ袋入り 本体質量(g)67 材質(裏)綿、レーヨン 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
機械清掃
東洋製薬化成株式会社 様

大きいサイズがあまりない商品なのでLLあるのはつかります。
もう少し腕周りにゆとりがあるものが欲しいです。

対象商品:
24001206
2024-08-14
用途:
洗浄作業

他のものよりは、厚地で耐久性がある。しばらく使用していると、内側の指先部分がボロボロと崩れてくるのが気になる。

対象商品:
24001215
2023-07-13
用途:
機械清掃時
製造業

塩ビ手袋のLLサイズがあまりないので
リピートします

対象商品:
24001215
2023-07-18
用途:
マンション共用部の清掃
不動産業

なかなかLLサイズの手袋がないので重宝します。
袖口がわりと長めなのもうれしい。

対象商品:
24001215
2020-03-10
用途:
機械のメンテナンス時

手がでかいのでLLサイズが購入できて良かったです。厚手でも柔軟性が良いので工具をしっかりとグリップできます。

対象商品:
24001215
2019-07-22
用途:
水仕事

普通の炊事手袋はターゲットが女性であるため、Lサイズまでしかなく天然ゴム製なので耐久性も劣っているが、これはLLサイズまであり厚手の塩ビ素材なので、やっと良い物に巡り合えたと愛用しています。

対象商品:
24001206
2018-07-10
用途:
多用途。
山田ビルメンテナンス 様 (不動産業)

ホームセンターで売っている商品よりも耐久力はある。
直ぐに出して使うのだったら、箱入りより袋入りで十分です。
酸性系の洗剤でもアルカリ系の洗剤でも、どちらでも使用可。

対象商品:
24001215
2018-04-16
用途:
清掃作業、洗車
Hiro コーポレーション 様

モノタロウで購入できて助かってます〜MLサイズも販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
M、Lサイズにつきましてはお取り扱いがございますので下記注文コードをご参照ください。
Mサイズ:24001197
Lサイズ:24001206

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする