曜日別特売
CLKGB25-100YS-F-P3DWASC-X2095 ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB25 SMC 24001663

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類P3DWASC+オートスイッチ取付レール付注文コード24001663品番CLKGB25-100YS-F-P3DWASC-X2095
参考基準価格(税別)¥50,880販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動オプション(S) スピードコントローラ付ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(F) 前進方向ロックオートスイッチ種類P3DWASC+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする