※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類NPTクッションエアクッション注文コード24006301品番CM2KBZ32TN-75AZ1-Q
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,394販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・クッションなど270種類から選べます ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加