曜日別特売
CDNA2F50-115-D-M9BWSDPC ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-115 SMC 24016029

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-115

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード24016029品番CDNA2F50-115-D-M9BWSDPC
参考基準価格(税別)¥55,610販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)115磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする