※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GF8K2 防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ A&D 24024622 GF8K2 防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ A&D 24024622 GF8K2 防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ A&D 24024622 GF8K2 防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ A&D 24024622

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24024622 品番GF8K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

計量データのメモリー機能付きです。(200データ)
個数・%・g・カラット・momの5つの計量モードと動物計量機能装備しています。
防塵・防水仕様(IP65/JIS5等級準拠)です。
RS-232Cでの接続は、計量データの読み込みとコマンド制御が可能です。(データ読取りソフトが必要です)
USBケーブルでの接続は、計量データの読み込みができます。(専用ソフトは不要ですが、コマンド制御はできません)

質量(kg)約8.22 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD-1682(別売) 付属品ACアダプタ、取扱説明書、ステップカード、簡易風防、表示カバー 用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 トラスコ品番807-2267 計量皿寸法W(mm)270 計量皿寸法D(mm)210 目量(g)0.01/0.1 外形寸法D(mm)355 外形寸法W(mm)300 外形寸法H(mm)111 動作温湿度範囲5℃〜40℃、85%RH以下(結露しない事) 防塵防水性能IP65 直線性±0.01g/±0.05g 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

防塵・防水型中量級天びん GX-K/GF-K/GX-KRシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24024622 GF8K2 66002528 GF8202M-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする