曜日別特売
CNA2B80TN-650-D-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2B80TN SMC 24025829

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2B80TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)650
内容量1個注文コード24025829品番CNA2B80TN-650-D-XC35
参考基準価格(税別)¥84,650販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)650クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする