丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24025986 品番 73592
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。
オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。
頑強な3D構造で軽量化を実現。
木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。

測定範囲(cm)30 用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 トラスコ品番835-6231 材質ステンレス 寸法(mm)430×220×15 質量(g)207 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

シンワ測定 丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
木工作業に

今まではベニア板のカットにアングル等を万力で固定して使っていたがこれは便利でした。

対象商品:
24025995
2024-12-17
用途:
材料の切断
製造業

丸鋸に付いていたガイドはそれ程長く無いので、これをこうにこれを購入しました。中々良い商品だと思います。

対象商品:
24025986
2022-05-04
用途:
DIYで木材の切断
千原温泉 様 (サービス業)

使用に慣れていないため、寸法の設定に手間取った。
使い慣れたら便利だと思う。

対象商品:
24025995
2020-05-01
用途:
使ってみました。

丸ノコに設置してコンパネなど真っ直ぐ切ることが出来るので、
良いと思います。

対象商品:
24025986
2020-02-11
用途:
各種ボード、ベニヤ板切断
オガワハラ 様 (建設業・工事業)

狭い寸法の時も挟まったり、ハズレたりしなくて良いです。軽くてステンレス製なので使い勝手は非常に良い買い物したと思ってます。

対象商品:
24025995
2020-10-31
用途:
建材カット全般

価格的には仕方ないかもしれないが、滑りが悪いので思いの外使い勝手が良くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする