C-WZJ-L クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属 24026126

C-WZJ-L クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属 24026126 C-WZJ-L クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属 24026126

クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

(10件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅W(mm)(エアコン固定)400〜735 注文コード24026126 品番C-WZJ-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は材質/仕上・幅W・横幅など10種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
幅・奥行き広め。塩害地に最適。

勾配
0°〜16°(水平〜2.8/10)
直角置0°〜7°(水平〜1.2/10)
幅W(mm)(エアコン固定)400〜735 使用荷重(kg)80×2 用途平地二段 質量(kg)13.7 表面処理溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm)(エアコン固定)200〜380 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(一段目エアコン)834×354×745
注意
※施工時に転倒防止措置を行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24026126 C-WZJ-L 73830076 C-WZJ-L2 クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属 クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36576732
2023-08-01
用途:
エヤコン室外機設置
Moritronix 様 (建設業・工事業)

エヤコン増設時に、既存の室外機上部に、追加室外機を設置することによりスペースの
有効利用ができ、かつ見栄えも良い。

対象商品:
36576574
2022-06-08
用途:
エアコンを設置する時
前田屋 様 (建設業・工事業)

組み立てがとても簡単だった。
値段のわりにしっかりとした物で満足です。

対象商品:
36576574
2022-06-01
用途:
室外機の設置
サービス業

取り扱い簡単な商品です。強度がもう少しあれば、非常に安定します。

対象商品:
36576732
2021-07-20
用途:
取付工事
コスモソリューション 様 (サービス業)

狭い場所で増設工事に使用しました。質感も良く、機能的にも問題ありません。良い商品です。

対象商品:
36576732
2021-07-25
用途:
エアコン工事
なかむら工房 様 (建設業・工事業)

全部の商品が当日出荷なのに、この商品だけが後日というのは、おかしくないですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして、誠に申し訳ございません。在庫の状況により、当日出荷とならない場合がございます。大変申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

対象商品:
36576574
2020-08-24
用途:
新しいクーラーの設置
サービス業

組み立て時ネジが合わなかったり、寸法がズレているなどの不具合は全く無かった。安定感も良い。非常に品質の良い製品であった。

対象商品:
36576732
2019-07-28
用途:
ベランダでのクーラ接地

よく考えられた優れもの、必要なすべての部品が含まれており工事を完結できます、またしっかりとした塗装、角のまるみも気に入りました。

対象商品:
36576574
2018-04-08
用途:
クーラー室外機 2段置き

直ぐに拝送され、内容物も想定以上で全く満足しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする