曜日別特売
CNA2F63TN-1200-D-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2F63TN SMC 24026626

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2F63TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)1200
内容量1個注文コード24026626品番CNA2F63TN-1200-D-XC35
参考基準価格(税別)¥81,350販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする