切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
試しに1時間程、草刈をやってみたのですが、とても軽く金属刃の切れ味もよいので、あっという間に予定していた所が済んでしまいました。同じシリーズに金属刃とナイロンコードの両方使える機種がありますが、それも考慮してみればよかったと思っています。
ベルトの角度があまり良くない。工具の六角レンチ、が説明書でわかりづらい