曜日別特売
NV65HR(L) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 24029093

NV65HR(L) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 24029093
NV65HR(L) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 24029093

高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード24029093品番NV65HR(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000

【パワー切替機構搭載】
釘の長さや材料など作業条件に合わせて圧力を3段階に切替え可能です。
【面一仕上げ】
手元で簡単に圧力調整ができ、さらに打込み深さ調整アジャスタとの併用で、より細かな面一調整が可能です。
【高効率】
適切な打込み力に設定することで、無駄な空気消費量を抑え連続作業に威力を発揮。また、省エネで効率の良い作業を実現しました。
【高耐久・長寿命】
堅牢なアルミダイカストボディと適切な圧力で使用することで、本体への負担を軽減させ、本体寿命が向上しました。
【滑りにくく狙い打ちがしやすい[スマートノーズ]採用】
スマートノーズ 当社従来製品より-4.5mm 細径で狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。
切替え不要で細目釘から太目釘まで打込み可能。
斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端部が細く、斜め打ちも釘頭をしっかり打込み。
【CN65釘も強力に打込み】
当社従来製品より打込み力約8%アップ コンクリートや集成材などの硬い材料にも余裕の打込み力!
【エアダスタ機構搭載】
エアガンを使用せず現場の床面掃除が簡単に行えます。
2×4工法による壁の建起し時の床面掃除に便利です。
【大形フック付】
可動式で、好きな位置に固定して使用できます。
Φ47単管に引掛けられる大形フックです。
【らくらくマガジン】
マガジンカバーを開けるとネイルホルダが自動的に手前に傾き、釘の交換がスムーズに行えます。
【低反動一体成形ピストン(特許)】
軽量一体成形ピストンにより、打込み時の反動を低減させます。
【らくらく単連(特許)】
単発モード、連続モードが操作順序で自動で切替わり、作業性が向上します。
【すべりにくいソフト材付トリガ】

付属品標準付属品:ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ質量(kg)2.2メタリックグリーン駆動形式ピストン往復動式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)302×295×130空気消費量(L/本)1.8(1.96MPa(20kgf/cm2)時)使用釘針金連結釘/釘装てん数[本](200・250・300・400)/長さ[mm](38~65)、シート連結釘/釘装てん数[本](200)/長さ[mm](32~50)打込3本/秒以上
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする