Nシリーズポリ袋

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 24029172 品番 N43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。

容量(L)45 透明 厚さ(mm)0.03 寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) トラスコ品番375-4715 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
事務所のゴミ袋に使用
サービス業

厚みがあり丈夫なので、ゴミ箱からの取り外しの際、安心感があります。

2025-10-31
用途:
コスパ最強です
石川ドック株式会社 様

大量に使うので安価なものを探していました。こちらの商品は安いし、値段相応なので薄いですが、私の用途にはピッタリです。

対象商品:
24029224
2025-09-29
用途:
ゴミ箱用
卸売・小売業

大きなサイズの丈夫な物を探していました。穴が空くことはあっても破れたり裂けたりしないので、重宝しています。

2025-11-17
用途:
自治会員に清掃用として配布
田中工業所 様

厚みがしっかりしているのでとても良いという評判です。

対象商品:
26326309
2025-10-20
用途:
旅行用 衣類等の荷物のまとめに使用
その他業種

大きくてしっかりしているので 使いやすい。長持ちしそう。また必要であれば購入したいです。

2025-06-23
用途:
工場の廃棄ものの収納
有限会社オー・エス・エー 様

大きさも丁度よく使い勝手もよいので重宝しています。

対象商品:
24029233
2024-08-06
用途:
現場用ゴミ処分時・資材保存用
建設業・工事業

ホームセンターで購入後のリピです。
薄手の物はたくさん種類もあり見つける事も安易ですが、90リットルで厚手は探すのに苦労していました。 丈夫で使いやすいです。

2025-05-01
用途:
現場作業にて
ムービングマスタージャパン株式会社 様

丈夫でリーズナブル。使いやすいので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする