曜日別特売
CDNGDN32-125J-D-M9BWSBPC-C ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDN32 SMC 24029566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード24029566品番CDNGDN32-125J-D-M9BWSBPC-C
参考基準価格(税別)¥50,330販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする