アジア原紙
アジア原紙の コピー用紙/ラベルシール
アジア原紙の コピー用紙/プリンタ用紙
アジア原紙の カラー&モノクロ対応用紙
大判インクジェットプリンタ用紙【2本入】
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
24030037
品番
IJPR-5945N
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
A1
厚さ(mm)
0.092
白色度(%)
97.5
入数
1箱(2本)
紙質
普通紙
坪量(g/m
2
)
81.4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ