アジア原紙
アジア原紙の コピー用紙/ラベルシール
アジア原紙の コピー用紙/プリンタ用紙
アジア原紙の カラー&モノクロ対応用紙
Nonラミグロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24030082
品番
LBPW-A4(10)
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
A4
入数
10枚
適合プリンタ
レーザープリンター、コピー機
印刷方式
両面
紙質
光沢紙
坪量(g/m
2
)
230